Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

META Großfach-Grundregal HxLxT 2200x2700x1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-META20077536
Hersteller:
     META
Herst.-Nr.:
     20077536
EAN/GTIN:
     4026212132540
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Multipal Regal
Regal Multipal
MULTIPAL Großfachregal verzinkt, mit Stahlpaneelen

Ausführung
• Großfachregal mit Stahlpaneelen für die Lagerung von leichtem bis mittelschwerem Stückgut, nicht geeignet für die Lagerung von Paletten
• Grundregal, mit einem Anbauregal beliebig erweiterbar
• 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
• geschlossene Kastenprofile garantieren eine hohe Stabilität
• Ständertyp 85/20: Ausführung zerlegt, bestehend aus kaltverformten Profilen, die bauseits mit der Ausfachung verschraubt werden
• Planmaße Grundregal: Gesamtbreite = Holmlänge + 170 mm, Gesamttiefe = Rahmentiefe, Planmaße Anbauregal: Gesamtbreite = Holmlänge + 85 mm, Gesamttiefe = Rahmentiefe
• Sicherheitshinweis: Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last mit min. 4 Regalfeldern und 2 Holmpaaren. Achtung! Stahlpaneelböden sind nicht zur Lagerung von Paletten geeignet.
• Lackierung: Ständer verzinkt, auf Wunsch in RAL 5010, enzianblau, Holme in RAL 2001, rotorange

Lieferung
inklusive Bodenanker • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe Holm:
Rotorange RAL 2001
Produktzertifizierung:
MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Dortmund)
Rastermaß:
50 mm
Tiefe:
1100 mm
Werkstoff:
ST
Tragfähigkeit pro Feld:
9950 kg
Oberfläche:
ZN
Montageart:
Schraubmontage
Regaltyp:
Grundregal
Gütezeichen:
RAL-RG 614/2
Hergestellt in:
Deutschland
Prüfzeichen:
GS - MPA NRW
Ausführung:
Mit Stahlpaneele
Tragfähigkeit pro Fachboden:
2400 kg
Rahmenausführung:
Zerlegt
ESD-fähig:
Nein
Holmtyp:
SR 120/20
Anzahl Fachböden:
3 STK
Nennlänge:
2700 mm
Höhe:
2200 mm
Anzahl Rahmen:
2 STK
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - MPA NRW - MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfal
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastregal, Schwerlastschraubregal, Schwerlaststeckregal, Schwerlastregal Auflageträger, Schwerlastregaltraverse, Traverse Schwerlastregal, Breitfachregal, Großfachregal, Weitspannregal, Weitspannsteckregal, schwerlastregal, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Regal, META
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.009,22*
€ 1.106,93*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 936,98*
€ 1.106,94*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 984,33*
€ 1.108,30*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,46*
€ 1.112,47*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.457,31*
€ 1.667,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.667,30*
€ 1.984,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.566,51*
€ 1.864,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.523,69*
€ 1.813,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,21*
€ 1.773,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,31*
€ 1.734,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.