Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Winkelschleifer W 9-115 Quick


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO600371000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600371000
EAN/GTIN:
     4007430244727
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Winkelschleifer W 9-115 Quick 900 Watt

Ausführung
• Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
• Metabo S-automatic: mechanische Sicherheitskupplung

Lieferung
Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Mit Schnellspannsystem:
Ja
Bruttogewicht:
2.845 kg
Leistungsaufnahme:
900 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 U/min
Gewindeabmessung Spindel:
M14
Leistungsabgabe:
550 W
Mit Scheibenbremse:
Nein
Mit Sanftanlauf:
Nein
Scheibendurchmesser:
115 mm
Mit Überlastschutz:
Nein
Mit Wiederanlaufschutz:
Ja
Mit Konstantelektronik:
Nein
Mit Rückschlagabschaltung:
Nein
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
W 9-115 Quick
Mit Totmannfunktion:
Nein
Nennspannung:
230 V
Mit Drehzahlvorwahl:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Gewicht:
2.1 kg
Hersteller Artikelnummer:
600371000
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Schleifmaschinen, Elektro-, Winkelschleifer, Elektro-, Elektro Winkelschleifer, Schleifmaschine, Schleifmaschinen Elektro, Elektrowinkelschleifer, Elektro-Schleifmaschinen, Winkelschleifmaschine, Winkel-Schleifer, Elektro-Winkel-Schleifer, Elektro-, METABO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,45*
€ 130,42*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 130,95*
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 106,50*
€ 130,95*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,98*
€ 131,41*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 109,25*
€ 134,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,16*
€ 158,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,47*
€ 140,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,25*
€ 130,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.