Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer W 9-115 Quick (600371000) Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-1134125
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600371000
EAN/GTIN:
     4007430244727
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer metabo
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

600371000, Ermüdungsarm wie nie: kompakter Winkelschleifer mit geringstem Griffumfang seiner Leistungsklasse für perfekte Ergonomie Längere Lebensdauer, mehr Durchzug: der Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube verdrehsicher fixierbar Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors Lieferumfang Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2768 GRAMM
Schalldruckpegel:
93 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA):
104 dB(A)
Messunsicherheit K:
3 dB(A) | 1.5 m/s²
Oberfläche schleifen:
4.9 m/s²
Schleifen mit Schleifblatt:
2.5 m/s²
Scheiben-Ø:
115 mm
Nennaufnahmeleistung:
900 W
Abgabeleistung:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
10500 /min
Drehzahl bei Nennlast:
7500 /min
Drehmoment:
2.5 Nm
Spindelgewinde:
M 14
Gewicht ohne Netzkabel:
2.1 kg
Kabellänge:
4 m
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
38.100 cm
Breite (Verpackung):
12.600 cm
Höhe (Verpackung):
12.200 cm
Bruttogewicht:
2.735 kg
BAA271001:
4007430244727
BAA316001:
900-Watt-Winkelschleifer W 9-115 Quick
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, winkelschleifer (elektrisch) 115mm, Rotationsschleifer, WINKELSCHLEIFER
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 96,85*
€ 128,69*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 128,86*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,75*
€ 129,30*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 109,68*
€ 132,07*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 111,29*
€ 133,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,86*
€ 153,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.