Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Akku-Baustrahler 601505850


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO601505850
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601505850
EAN/GTIN:
     4061792217782
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000

Anwendung
Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf

Ausführung
• Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen
• Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung
• Akkulaufzeit von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
• Lampenkopf um 270° horizontal drehbar für nahezu unbegrenzte Leuchtpositionen
• USB-Anschluss zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 1 A)
• Stufenlose Dimmfunktion für optimales Licht bei maximaler Akkulaufzeit
• Gut sichtbare Anzeige der verbleibenden Akkulaufzeit, ein Blinklicht warnt vor Ende der Laufzeit um gefährliche Situationen im Dunkeln zu vermeiden
• Für den Stativeinsatz vorbereitet (5/8" Gewinde)
• Gummierte Standfläche für sicheren Stand und schonenden Einsatz auf empfindlichen Stellflächen
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Lieferumfang:
ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Akku-/Batterietyp:
0 - nicht zutreffend
Bruttogewicht:
2.384 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Maschinengewicht ohne Akku:
1.9 kg
Leuchtdauer max.:
6.5 h
Leuchtdauer min.:
2.3 h
Maschinengewicht mit Akku:
2.5 kg
Lichtstrom max.:
4000 lm
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
BSA 18 LED 4000
Akku enthalten:
Nein
Hersteller Artikelnummer:
601505850
Leuchtdauer min./max.:
2,3-6,5 h
Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Metabo Ersatzteile, handlampe akku, handlampe, Akku-Lampe, Akku-Leuchten, Elektrowerkzeug, Akku-, Akkumaschine, Elektromaschine, Akkulampe, Akkulampen, Akkuleuchte, Akkuleuchten, Lampen, Akku, METABO
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 112,54*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 112,56*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 112,88*
€ 3,50*
ab € 102,50*
€ 123,17*
Lager 245
22
€ 7,90*
ab € 131,76*
€ 165,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.