Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2585106-BP Herst.-Nr.: 601505850 EAN/GTIN: 4061792217782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Metabo BSA 18 LED 4000 Akku-Baustrahler 4000 lm 601505850
BSA 18 LED 4000 Akku-Baustrahler
Ausstattung: Kompakter Akku-Baustrahler mit 4000 Lumen für großflächiges und gleichmäßiges Arbeitslicht mit reduziertem Schattenwurf · Integrierte Magnete zur schnellen Fixierung auf Metallflächen · Tragegriff und leichte, kompakte Bauweise für schnellen Positionswechsel und für unterwegs · Praktische Aufhängemöglichkeiten an Lampenfuß und Gehäuseaussparung · Akkulaufzeit von 35 min pro Amperestunde (Ah), z.B. 5,8 Stunden mit einem LiHD Akkupack 18 V/10 Ah
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Baustrahler-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 1.9 kg · Lichtstrom Gesamt: 4000 lm
Lieferumfang: ohne Akkupack, ohne Ladegerät
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Metabo | Baustrahler-Besonderheiten: | ohne Akku | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichtstrom Gesamt: | 4000 lm | Spannung: | 18 V | Gewicht: | 1.9 kg | Produkt-Art: | Akku-Baustrahler |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, Handlampe, Handleuchte, LED-Baustrahler, Metabo Ersatzteile, metabo akku handlampe, handlampe akku, handlampe, 04061792217782, Metabo, 601505850, BSA 18 LED 4000, Akku-Leuchte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 107,85* | € 133,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 111,42* | € 133,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 121,17* | € 144,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 118,36* | € 145,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 122,75* | € 154,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|