Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-METABO623547000 Herst.-Nr.: 623547000 EAN/GTIN: 4007430151414 |
| |
|
| | |
| METABO Kreissägeblatt (Maschinen-) • Durchmesser 30 x 1,2 x 20 mm. Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm, max. 1,6 mm. mm, mit der Herstellerartikelnummer 623547000. Mit EAN-Code 4007430151414. • Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | Reduzierring 30x1,2x20 mm f.Kreissägebl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblätter, Maschinensägeblätter, Kreissägeblatt, Maschinensägeblatt, Kreissaegeblaetter, Maschinensaegeblaetter, Kreissaegeblatt, Maschinensaegeblatt, METABO |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,24* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,29* | € 6,25* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,28* | € 6,27* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,31* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|