Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4007430151414 Herst.-Nr.: 623547000 EAN/GTIN: 4007430151414 |
| |
|
| | |
| Ø 30 x 1,2 x 20 mmFür Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Länge Verpackung: | 3.000 cm | Breite Verpackung: | 3.000 cm | Höhe Verpackung: | 0.100 cm | Bruttogewicht: | 0.005 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,24* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,29* | € 6,25* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,28* | € 6,27* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|