Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1132631 Herst.-Nr.: 623547000 EAN/GTIN: 4007430151414 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
623547000, Ø 30 x 1,2 x 20 mm Für Kreissägeblätter mit einer Stammblatt-Körperdicke von 1,25 mm - max. 1,6 mm , Fabrikat: Metabo Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 5 GRAMM | Ursprungsland: | DE | Länge (Verpackung): | 3.000 cm | Breite (Verpackung): | 3.000 cm | Höhe (Verpackung): | 0.100 cm | Bruttogewicht: | 0.005 kg | BAA059001: | 623547000 statistische Warennummer: 73182200980 | BAA271001: | 4007430151414 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, REDUZIERRING |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 6,15* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,28* | € 6,18* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,10* | € 6,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,52* | € 6,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,69* | € 6,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|