Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METABO Akku-Pack LiHD 18 V / 4,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-METABO625367000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     625367000
EAN/GTIN:
     4007430334633
Suchbegriffe:
Akku für Metabo
Akkus für Metabo-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akku-Pack LiHD 18 V

Anwendung
Zum Einsetzen in allen Metabo 18 V Geräten

Ausführung
• LiHD Akkupacks für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
• Intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie
• Patentierte “AIR COOLED”-Ladetechnologie
• Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer
• Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands

Ausführung
• Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung

Hinweis
100% Kompatibilität zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Partner
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
1 STK
Akku-/Batterietyp:
LiHD
Bruttogewicht:
0.640 kg
Akku-/Batteriespannung:
18 V
Mit Akku-Kapazitätsanzeige:
Ja
Nennenergie:
72 Wh
Mit Akku/Batterie:
Betrieb mit Akku
Akku-/Batteriegewicht:
0.58 kg
Akku-/Batteriekapazität:
4.0 Ah
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Typ:
Akku-Pack LiHD 18 V / 4,0 Ah
Akku enthalten:
Ja
Gewicht:
0.58 kg
Hersteller Artikelnummer:
625367000
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 55,55*
€ 64,45*
14 Tage
6
€ 5,90*
ab € 55,96*
€ 64,59*
14 Tage
6
Frei Haus
ab € 54,84*
€ 67,02*
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 73,40*
€ 82,57*
Lager 245
55
€ 7,90*
ab € 75,73*
€ 88,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,99*
€ 99,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
614254850
ab € 339,99*
Sonstiges
Metabo
614305850
ab € 432,52*
Sonstiges
Metabo
6.02298.50
ab € 161,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.