Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte aus Naturgummi, ESD-Ausführung Tränenblech-Optik, Höhe 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-NOTRAX573S1818BL
Hersteller:
     NOTRAX
Herst.-Nr.:
     573S1818BL
EAN/GTIN:
     0662641906914
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte aus Naturgummimischung, ESD-Ausführung flache Struktur, Höhe 19 mm - modulares Stecksystem

Anwendung
Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Für große Flächen oder aber individuelle Arbeitsplätze einsetzbar. Die 45 x 45 cm Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen.

Ausführung
• die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
• die Rautenprofil-Oberfläche bietet eine gute Bodenhaftung, erlaubt einfache Drehungen und Bewegungsfreiheit bei dynamischen Arbeitsplätzen
• Rutschfestigkeit R10 gemäß DIN 51130
• Frei von DOP, DMF und ozonabbauenden Substanzen, silikon- und schwermetallfrei
• ESD-Matten, erfüllen IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF), gemessener Widerstand Rg 10⁶-10⁹Ω, Rp 10⁶-10⁹Ω

Ausführung
• die quadratischen Matten können zu jeder beliebigen Fläche zusammengelegt werden
• kombinierbar mit schwarzer oder gelber Kantenleiste aus Nitril-Gummi 91 cm x 15 cm
• durch das flexible Stecksystem ist ein Austausch einzelner Matten oder die Anpassung an eine veränderte Umgebung möglich
• isolierende Schutzmatte gegen Kälte, Hitze, Vibration und Lärm
Weitere Informationen:
Anti-Ermüdung:
Ja
Werkstoff:
Kautschuk
Ausführung Matte:
Einzelmatte
Antistatisch:
Ja
Länge:
450 mm
REACH-konform:
Ja
Geeignet für Nassbereiche:
Nein
Rutschhemmend:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
450 mm
Oberflächenstruktur:
Tränenblech / geschlossen
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
19 mm
Beständigkeit gegen:
Säure (bedingt)
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz naturkautschuk, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Arbeitsplatzmatte, NOTRAX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,35*
€ 4,95*
ab € 22,81*
€ 31,35*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,07*
€ 56,46*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.