Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrax De-Flex ESD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrax De-Flex ESD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück
Notrax De-Flex ESD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück
Notrax De-Flex ESD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte, Einzelstück
Artikel-Nr.:
     894-JB1239
Hersteller:
     Notrax
Herst.-Nr.:
     573S1818BL
EAN/GTIN:
     0662641906914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Notrax De-Flex ESD Anti-Ermüdungs-Bodenplatte modulares Stecksystem ESD fähig für höchsten Stehkomfort
Notrax® De-Flex Bodenplatte

Die Notrax® De-Flex Bodenplatte eignet sich ideal als ein frei erweiterbares, modulares Stecksystem und bietet für hohe Beanspruchungen wohltuenden Komfort für Gelenk- und Fußschonendes Arbeiten im Stehen.

  • modulare Anti-Ermüdungs-Bodenplatte
  • ESD-fähig
  • 4-fach Verriegelung an allen Seiten
  • extra fest und nahtlos
  • hochstraparzierfähige Oberfläche
  • Tränenblech-Design sichert die Rutschfestigkeit
  • erweiterbar mit abgeschrägte Kanten
  • stolperfreier Zutritt
  • Rutschhemmung: R10
  • Material: Naturgummi
  • Maße (LxBxH): 45 x 45 x 1,9 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Länge [cm]:
45,0
Stärke [cm]:
1,9
Produktart:
Arbeitsplatzmatte | Anti-Ermüdungsmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
ESD-Fähig
Einsatzbereich:
Innenbereich
Rutschhemmung:
R 10
Material:
Gummi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 22,67*
€ 31,50*
€ 4,95*
ab € 22,78*
€ 31,50*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 41,75*
€ 56,75*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.