Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG Fassdeckelmatte 201L BLU255, Durchmesser 56cm, light-weight, 25St/Spenderbox


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PIGBLU255
Hersteller:
     PIG
Herst.-Nr.:
     BLU255
EAN/GTIN:
     036226002092
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Fassdeckelmatte BLUE für 210-Liter-Fässer absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel

Anwendung
Absorbiert Flüssigkeiten aus tropfenden Pumpen auf und hält Fassdeckel sauber

Ausführung
• geeignet für Deckel mit 3/4"- und 2"-Spundlöcher
• aus syntetischen Fasern und 75 % recycelten Material
• extra-saugfähig zur Aufnahme von großen Mengen an Flüssigkeiten

Ausführung
• zusätzlicher Schutz durch flammenhemmende Eigenschaft
Weitere Informationen:
Saugfähigkeit:
Gering
Durchmesser:
56 cm
Antistatisch:
Nein
Anzahl Stück pro Paket:
25 STK
Saugvolumen pro Matte:
1.8 l
Ausführung:
Leicht
Wasserabweisend:
Nein
Typbezeichnung:
BLU 255
Liefereinheit:
Einzelmatten im Karton
Farbe:
Blau
Typ:
BLUE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 79,20*
€ 102,04*
Lager 245
2
€ 7,90*
ab € 78,75*
€ 102,06*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 102,06*
€ 121,45
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 99,50*
€ 118,41
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,12*
€ 115,57
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 94,58*
€ 112,55
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 78,75*
€ 93,71
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 3,15* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.