Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG Bodenmatte GRIPPY 91 cm x 30 m Rolle endlos Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PIGGRP36200-BK
Hersteller:
     PIG
Herst.-Nr.:
     GRP36200-BK
EAN/GTIN:
     0362260235098
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bindevlies
Industriebindevlies
Grippy® Bodenmatten mit Selbstklebeschichtung absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel

Ausführung
• die saugfähige Deckschicht nimmt Flüssigkeiten auf und zieht sie vom Mattenmittelpunkt weg
• die verflochtenen Fasern fangen Schmutz und Feinpartikel ein und verhindern deren Ausbreitung
• (NFSI) getestet und zertifiziert
• klassifiziert als rutschsicher R13 gemäß DIN51130 – geeignet für die Verwendung in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen, wo eine erhöhte Ausrutschgefahr aufgrund von Fett, Öl, Nahrungsmitteln, Rückständen, Staub, Mehl, Farbresten etc. vorliegt
• geprüft in Einklang mit BS 7976-2:2002+A1:2013, mit erwiesenermaßen niedrigem Ausrutschpotenzial, sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen
• erfüllt die Brandschutzklasse Bfl-s1 gemäss den Anforderungen der BS EN 13501-1
• haftet an den häufigsten gewerblichen Bodenflächen, darunter: Beton, Vinyl- und Keramikplatten, Natursteinplatten und Linoleum
• Leichte Reinigung: einfach fegen, wischen, absaugen oder mit einem Nass-Sauger oder Bodenreinigungsgerät darüberfahren – die Matte wird nicht verrutschen

Ausführung
• absorniert Nässe, fängt Schmutz auf und verhindert Ausrutschen, Stolpern und Stürze
• dank des von New PIG entwickelten Klebstoffs, bleibt die Matte absolut fest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht abziehen
• keine nachträgliche Bodenreinigung notwendig
• sehr leicht zu verlegen

Hinweis
Die extreme Strapazierfähigkeit hält schwerstem Verkehr stand – sogar Gabelstaplern – und erlaubt einen Einsatz von bis zu 12 Wochen; die Umweltbelastung ist um 91 % NIEDRIGER als bei Miet-Bodenmatten.
Weitere Informationen:
Saugfähigkeit:
Mittel
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Länge:
30 m
Saugvolumen:
30.0 l
Breite:
91 cm
Typbezeichnung:
GRP36200
Farbe:
Schwarz
Typ:
Universal Grippy
Länge x Breite:
3000 x 91 cm
Weitere Suchbegriffe: Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, pig bindevlies-rolle, bindevlies rollen, bindevlies, Absorptionsfußmatten, Fußmatten, Absorptions, Schmutzfangmatte, Saugmatten, Ölsaugmatten, Fußabstreifer, Eingangsmatten, PIG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,57*
€ 534,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,49*
€ 486,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,06*
€ 470,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.