|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-PIGGRPSB36200 Herst.-Nr.: GRPSB36200-BK EAN/GTIN: 0036226040841 |
| |
|
|  |  |
 | Grippy® Bodenmatte mit Sicherheitsstreifen absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel
Ausführung • das gelb-schwarzes Muster an beiden Rändern macht auf Gefahren aufmerksam und erhöht die Sicherheit • die saugfähige Deckschicht nimmt Flüssigkeiten auf und zieht sie vom Mattenmittelpunkt weg • (NFSI) getestet und zertifiziert • klassifiziert als rutschsicher R13 gemäß DIN51130 – geeignet für die Verwendung in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen, wo eine erhöhte Ausrutschgefahr aufgrund von Fett, Öl, Nahrungsmitteln, Rückständen, Staub, Mehl, Farbresten etc. vorliegt • geprüft in Einklang mit BS 7976-2:2002+A1:2013, mit erwiesenermaßen niedrigem Ausrutschpotenzial, sowohl unter nassen als auch unter trockenen Bedingungen • haftet an den häufigsten gewerblichen Bodenflächen, darunter: Beton, Vinyl- und Keramikplatten, Natursteinplatten und Linoleum
Ausführung • absorbiert Nässe, fängt Schmutz auf und verhindert Ausrutschen, Stolpern und Stürze • dank des von New PIG entwickelten Klebstoffs, bleibt die Matte absolut fest auf dem Boden, lässt sich jedoch leicht abziehen • sehr leicht zu verlegen • Leichte Reinigung: einfach fegen, wischen, absaugen oder mit einem Nass-Sauger oder Bodenreinigungsgerät darüberfahren – die Matte wird nicht verrutschen
Hinweis Die extreme Strapazierfähigkeit hält schwerstem Verkehr stand – sogar Gabelstaplern – und erlaubt einen Einsatz von bis zu 12 Wochen; die Umweltbelastung ist um 91 % NIEDRIGER als bei Miet-Bodenmatten. Weitere Informationen:  |  | Anzahl Stück pro Paket: | 1 STK | Länge: | 3000 cm | Saugvolumen: | 30.0 l | Breite: | 91 cm | Typbezeichnung: | GRPSB36200 | Farbe: | Schwarz | Länge x Breite: | 3000 x 91 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |