| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PIGMAT1625 Herst.-Nr.: MAT1625 EAN/GTIN: 036226008322 |
| |
|
| | |
| Grippy® Absorptionsrolle- mit Selbstklebebeschichtung absorbiert Öle,Wasser, Kühl- und Lösungsmittel
Anwendung Für Gänge, Lauf- und Fahrwege geeignet - selbst bei stärkstem Gabelstaplerverkehr!
Ausführung • aus Polypropylen mit Polyesternähten • mit selbsthaftender Rückseite (proprietärer Klebstoff) • extrem hohe Haltbarkeit
Ausführung • dank ganzseitiger Klebefläche bleibt die Matte an Ort und Stelle, ohne sich zu wölben, zu verrutschen oder weggeblasen zu werden • haftet ohne Rückstände zu hinterlassen • Zickzacknähte sorgen für mehr Stabilität und Haltbarkeit • Polyethylenbeschichtung verhindert das Austreten der absorbierten Flüssigkeit • vom National Floor Saftey Institute (NFSI) getestet und zertifiziert
Hinweis Alle Klebstoffe können je nach Zustand und Alter des Bodens gegebenfalls die Beschichtung des Untergrund lösen. Im Zweifelsfall empfehlen wir die Matte in einem unkritischen Bereich zu testen. Weitere Informationen: | | Saugfähigkeit: | Mittel | Anzahl Stück pro Paket: | 1 STK | Länge: | 760 cm | Saugvolumen: | 5 l | Ausführung: | Mittel | Breite: | 41 cm | Typbezeichnung: | MAT 1625 | Liefereinheit: | Rollenware im Beutel | Farbe: | Blau | Typ: | Universal GRIPPY® | Länge x Breite: | 760 x 41 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 45,15* | € 59,38* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 45,00* | € 59,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|