Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG Saugmatte Universal MAT240, Maße 38x51 cm, heavy-weight, 100St/Ausgabekarton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PIGMAT240
Hersteller:
     PIG
Herst.-Nr.:
     MAT240
EAN/GTIN:
     036226137015
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universal Saugmatte - Einzelmatten in Ausgabekarton absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel

Anwendung
Für den täglichen Gebrauch bei kleineren Lecks rund um die Maschine, in Schubladen, Regalen oder auf Werkbänken.

Ausführung
• aus 100% Polypropylen und 25% recyceltem Material
• mittlere Haltbarkeit

Ausführung
• schmutzkaschierend
• 8-lagig und dadurch besonders reißfest
• perforiert für leichtes Abreißen
• Spenderbox erlaubt leichten Zugriff und eine perfekte Aufbewahrung der Matten
Weitere Informationen:
Saugfähigkeit:
Hoch
Anzahl Stück pro Paket:
100 STK
Länge:
51 cm
Saugvolumen:
84.0 l
Ausführung:
Schwer
Perforationslänge:
38.0 cm
Breite:
38 cm
Typbezeichnung:
MAT 240
Perforationsbreite:
25.5 cm
Liefereinheit:
Einzelmatten im Ausgabekarton
Farbe:
Grau
Typ:
Universal
Perforationsbreite x Perforationslänge:
25,5 x 38,0 cm
Länge x Breite:
51 x 38 cm
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal saugmatten, bindevlies, universal bindevlies, Ölsaugmatten, Saugmatten, Universal, Universal Saugmatten, PIG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 126,36*
€ 157,04*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,01*
€ 157,05*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,17*
€ 161,66*
Lager 245
20
€ 7,90*
ab € 137,71*
€ 168,89*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,89*
€ 200,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 167,77*
€ 199,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 163,10*
€ 194,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,91*
€ 172,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 137,71*
€ 163,87
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3771* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.