Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Vertikalschrank Modell 81 mit Vollblechtüren HxBxT 1950x1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1465.02.2024
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1465.02.2024
EAN/GTIN:
     4251142212592
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Vertikalschrank mit RasterPlan Lochblech Auszügen, Fachböden und Schubladen mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren

Anwendung
Bis zu 7,3 m Nutzfläche auf gerade mal 0,6 m Standfläche. Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Lagerung und Aufbewahrung auf engstem Raum von Werkzeugen, Schlüsselprofilen usw. Die Vertikalschränke sind mit einer Kombination von Auszügen, Stahlböden und Schubladen ausgestattet.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion mit doppelwandigen, verstärkten Türen
• glatte Fronten durch vorgebaute Türen, Öffnungswinkel über 200°
• Auszüge teleskopschienengeführt, mit beidseitiger RasterPlan Systemlochung 10 x 10 mm, Achsabstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm
• Lochwand-Nutzfläche: Höhe x Tiefe 1720 x 428 mm, Lochbildraster: 12 x 46 Löcher, Nutztiefe je Seite: 90 mm
• Fachböden verzinkt, Breite 500 mm, im Raster von 25 mm verstellbar
• Dreiriegel-Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Hinweis
Es wird eine Wand- oder Bodenverankerung empfohlen. Weitere Vertikalschränke finden Sie im Unterkapitel CNC Werkzeugschränke mit Vertikalauszügen ab Nr. 50659 001-009.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Schubladentiefe (Innenmaß):
483 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
600 mm
Tragfähigkeit pro Auszug:
100 kg
Schubladenbreite (Innenmaß):
403 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Vertikalauszüge:
Mit Lochblechwand
Ausführung Türe:
Vollblech
Tragfähigkeit:
500 kg
Anzahl Vertikalauszüge:
2 STK
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Schubladen-Fronthöhe:
2 x 100 mm
Breite:
1000 mm
Modell:
81
Anzahl Fachböden:
3 STK
Anzahl Schubladen:
2
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Tragfähigkeit pro Schublade:
110 kg
Höhe:
1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Vertikalschränke, Lochplatten-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Vertikalschränke Lochplatten, RASTERPLAN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.075,92*
€ 2.279,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.068,80*
€ 2.284,67*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.104,79*
€ 2.329,14*
Frei Haus
ab € 2.561,23*
€ 2.802,48*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.028,22*
€ 3.431,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.431,80*
€ 4.083,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.211,74*
€ 3.821,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.128,88*
€ 3.723,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.066,04*
€ 3.648,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.028,22*
€ 3.603,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.