Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lagersichtkästen Gr. 4 350x200x150 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN6003.00.0250
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6003.00.0250
EAN/GTIN:
     4251142209202
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus schlag- und stoßfestes Polyethylen

Ausführung
• 8 verschiedene Kastengrößen in 5 Farben: grau, grün, blau, rot und gelb, mit umlaufenden Stapelrand
• bruch- und formstabil, stark beanspruchbar, umweltfreundlich, voll recycelbar
• temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C, daher auch unter extremen Klima-Bedingungen einzusetzen, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
• glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen, lebensmittelecht
• für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert
• Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, verhindern das Herausrutschen der Etiketten

Ausführung
• Länge 85 mm, 160 mm, 230 mm und 290 mm zur Aufnahme für RasterPlan Schlitzplatten geeignet

Lieferung
Lieferung: ohne Etiketten, Zubehör auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schlagfest:
Ja
Werkstoff:
PE
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Mit Deckel:
Optional
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Länge:
350 mm
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Breite:
200 mm
Farbe:
Blau
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Höhe:
150 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Lauge
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtbox kappes blau, lagersichtbox, lagersichtboxen blau, Lagersichtkästen für Schlitzplatten, Lochplatten, Schlitzplatten, Sichtlagerkästen für Schlitzplatten, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, RASTERPLAN
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
433
10
Frei Haus
ab € 4,65*
€ 6,46*
2 Tage
433
1
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 7,15*
4 Tage
294
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 7,20*
Lager 245
265
1
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,31*
2 Tage
283
1
€ 5,59*
ab € 4,97*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,79*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,52*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,66*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,57*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 29,23*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,00*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 2,25*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 9,09*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.