Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lagersichtkästen Gr. 4 350x200x150 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN6003.00.0254
Hersteller:
     RasterPlan
Herst.-Nr.:
     60 064
EAN/GTIN:
     4251142209240
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus schlag- und stoßfestes Polyethylen

Ausführung
• 8 verschiedene Kastengrößen in 5 Farben: grau, grün, blau, rot und gelb, mit umlaufenden Stapelrand
• bruch- und formstabil, stark beanspruchbar, umweltfreundlich, voll recycelbar
• temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C, daher auch unter extremen Klima-Bedingungen einzusetzen, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
• glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen, lebensmittelecht
• für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert
• Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, verhindern das Herausrutschen der Etiketten

Ausführung
• Länge 85 mm, 160 mm, 230 mm und 290 mm zur Aufnahme für RasterPlan Schlitzplatten geeignet

Lieferung
Lieferung: ohne Etiketten, Zubehör auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schlagfest:
Ja
Werkstoff:
PE
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Mit Deckel:
Optional
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Länge:
350 mm
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Breite:
200 mm
Farbe:
Grau
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Höhe:
150 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Lauge
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Lagersichtkästen für Schlitzplatten, Lochplatten, Schlitzplatten, Sichtlagerkästen für Schlitzplatten, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, RASTERPLAN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 4,77*
€ 7,49*
Lager 245
17
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 4,87*
€ 7,51*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 8,21*
€ 5,00*
ab € 5,52*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
€ 10,58*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
€ 6,02*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
€ 3,40*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
€ 2,46*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
€ 4,23*
Zubehör
RasterPlan
6068.00.6265 6068.00.6266
€ 52,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
€ 31,77*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
€ 35,49*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
€ 44,97*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
€ 44,84*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
€ 41,19*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
€ 34,89*
Zubehör
RasterPlan
6064.00.0158
€ 3,29*
Zubehör
RasterPlan
6064.00.0258
€ 2,92*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
€ 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.