Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lagersichtkästen Gr. 7 160x105x75 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN6005.00.0554
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     6005.00.0554
EAN/GTIN:
     4251142209448
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus schlag- und stoßfestes Polyethylen

Ausführung
• 8 verschiedene Kastengrößen in 5 Farben: grau, grün, blau, rot und gelb, mit umlaufenden Stapelrand
• bruch- und formstabil, stark beanspruchbar, umweltfreundlich, voll recycelbar
• temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C, daher auch unter extremen Klima-Bedingungen einzusetzen, beständig gegen Säuren, Öle und Laugen
• glatte Innenwände, daher leicht zu reinigen, lebensmittelecht
• für den Einsatz auf Förder- und Röllchenbahnen konzipiert
• Etikettenhalterung mit speziellen Klemmnasen, verhindern das Herausrutschen der Etiketten

Ausführung
• Länge 85 mm, 160 mm, 230 mm und 290 mm zur Aufnahme für RasterPlan Schlitzplatten geeignet

Lieferung
Lieferung: ohne Etiketten, Zubehör auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Schlagfest:
Ja
Werkstoff:
PE
Geeignet für Schlitzplatten:
Ja
Mit Deckel:
Optional
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Länge:
160 mm
Temperaturbeständigkeit min.:
-40 °C
Breite:
105 mm
Farbe:
Grau
Temperaturbeständigkeit max.:
80 °C
Höhe:
75 mm
Beständigkeit gegen:
Öl | Säure | Lauge
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, kappes lagersichtkasten, lagersichtbox, Lagersichtkästen für Schlitzplatten, Lochplatten, Schlitzplatten, Sichtlagerkästen für Schlitzplatten, Sichtlagerkästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kunststoffkästen, Stapelkästen, Stapelboxen, Kunststoffboxen, RASTERPLAN
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,53*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,13*
€ 2,07*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 2,08*
Lager 245
381
1
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,16*
8 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0557
ab € 1,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0457
ab € 1,84*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0357
ab € 2,41*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0257
ab € 3,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6060.00.0157
ab € 7,03*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 21,50*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6465 x100
ab € 24,51*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,55*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6065 x100
ab € 31,61*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 28,99*
Zubehör
Kappes Systeme
6068.00.6265 x100
ab € 24,00*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0158
ab € 1,96*
Zubehör
RASTERPLAN
6064.00.0258
ab € 1,72*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6305 x10
ab € 8,87*
Zubehör
Kappes Systeme
6063.00.6205 x10
ab € 9,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.