Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkzeugwagen 10200 1025x520x890 mm 5 Schubladen Vollauszug Metall-Top


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU02-10200.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10200.11
EAN/GTIN:
     4040376812124
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkstattwagen • Schrank oben inklusiv Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm. Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar): links: 3 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). 2 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 Prozent, Tragkraft 35 kg). Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung. rechts: 1 x Lochwandauszug (H650 x T470 mm, beidseitig bestückbar) mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör; inklusiv 2 Ablagewannen (B450 x T125 x H65 mm). Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über). Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85 Grad Shore), Radkörper aus Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Schubladentiefe (Innenmaß):
450 mm
Auszugsart:
Vollauszug
Tiefe:
520 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
570 mm
Breite:
1025 mm
Plattenstärke:
25 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Schubladen:
5 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
35 kg
Höhe:
890 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Hergestellt in:
Deutschland
Gewicht:
84 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen, Werkstatt-Wagen, Transport-Wagen, RAU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 940,03*
€ 1.013,96*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 935,97*
€ 1.013,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 936,04*
€ 1.013,96*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,11*
€ 1.018,35*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.577,48*
€ 1.753,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.753,13*
€ 2.086,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.650,86*
€ 1.964,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.614,90*
€ 1.921,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.588,18*
€ 1.889,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.577,48*
€ 1.877,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,99*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,97*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,77*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,04*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-LW1000.11
ab € 302,79*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,25*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,56*
Zubehör
Rau
09-450-4
ab € 13,12*
Zubehör
Rau
09-450-3
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.