Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank 750x900x840mm 4xSchublade-Teilauszug Serie 8162A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU03-8162A2-079B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8162A2-079B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376984425
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank (Werkstatt) • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.Systemunterbau, B670 x T850 x H800 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.1 Unterbau-Container B580 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:4 x Schublade-Größe-L 2xH120, 2xH150 mm.Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, kastenwerkbank, Werkbank, Werkbänke, RAU
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 733,49*
€ 835,31*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 767,34*
€ 860,67*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,64*
€ 867,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,96*
€ 867,17*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.302,62*
€ 1.522,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.522,91*
€ 1.812,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.428,34*
€ 1.699,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.388,02*
€ 1.651,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,43*
€ 1.605,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.302,62*
€ 1.550,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 101,00*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,87*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,74*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,44*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 120,72*
Zubehör
Rau
09-BB0750
ab € 19,13*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 30,09*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,12*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,85*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,18*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,67*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.