Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGUR Handtacker Typ TwinFix MP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-REGUR4001973018784
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     4001973018784
EAN/GTIN:
     4001973018784
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Handtacker Twin-Fix MP 10 Zur Verarbeitung von Stahl-Flachdrahtklammern und PolyTacks-Kunststoffklammern

Anwendung
Für den täglichen Profi-Einsatz

Ausführung
• Robustes vernickeltes Stahlgehäuse
• Rutschfester und handschonender Griff
• Schnelles und punktgenaues Arbeiten dank zum Gehäuse bündig liegender Tackernase
• Einfache und rückschlagfreie Bedienung
• Schneller Klammerwechsel durch praktisches Unterladesystem
• Für Flachdraht-Metallklammern Länge 6,8 und 10 mm
• und Kunststoff-Klammern In den Längen 7 und 10 mm
• Passende Klammern siehe Artikelnummer 56633106,108,110, 307 und 310
Weitere Informationen:
Klammerlänge:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Hefter, Heftgerät, Heftmaschine, Nagler, Heftzangen, REGUR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,03*
€ 46,21*
1
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 47,97*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 36,28*
€ 49,16*
18 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 52,50*
1
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold
44845
ab € 9,89*
Zubehör
Dr. Gold
REGUR 11/6
ab € 9,15*
Zubehör
Dr. Gold
44784
ab € 9,50*
Zubehör
Regur
ALU11/10
ab € 19,12*
Zubehör
Regur
ALU11/8
ab € 17,70*
Zubehör
Regur
4001973015172
ab € 13,55*
Zubehör
Regur
4001973015561
ab € 10,50*
Zubehör
Regur
4001973015240
ab € 12,12*
Zubehör
Regur
4001973014359
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.