Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tacker Handgerät Twin-Fix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tacker Handgerät Twin-Fix
Tacker Handgerät Twin-Fix
Artikel-Nr.:
     467-#REGUMP10
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     MP-10
EAN/GTIN:
     4001973018784
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
  • Der Tacker hat ein Metallgehäuse und ist mit einem Unterladsystem ausgestattet, ohne lose Teile.
  • Er wird mit einer Hand bedient und ist sowohl für Männer und auch für Frauen geeignet, über einen längeren Zeitraum bequem zu arbeiten.
  • Der TwinFix MP-10 verwendet Flachdrahtklammern von 6-10 mm und deckt somit 95% der herkömmlichen Aufgaben ab.
  • Durch die zusätzliche Verwendung von Polymer-Heftklammern (nicht leitend, UV-beständig, antimagnetisch, rostfrei, witterungsbeständig, kein Abfärben, keine Funkengefahr)ist er der einzige Tacker für eine Reihe weiterer Befestigungen.
  • Bei dem Einsatz in Feuchträumen und bei Unterputzarbeiten, bei Arbeiten in der Nähe empfindlicher Elektronik werden Stromschläge vermieden.
  • Schleif-, Schneid- und Hobelwerkzeugen werden nicht beschädigt.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
verarbeitet Flachdraht- und Kunststoff-Heftklammern
Bruttogewicht:
0.7 kg
Farbe:
silber/schwarz
Heftgerätetyp:
Tacker
Klammernart:
11/6, 11/8, 11/10
Marke:
Regur
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Tacker, Tackergerät
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,03*
€ 46,21*
1
€ 4,95*
ab € 35,32*
€ 47,97*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 36,28*
€ 49,16*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,55*
€ 52,50*
1
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 57,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold
44845
ab € 9,89*
Zubehör
Dr. Gold
REGUR 11/6
ab € 9,15*
Zubehör
Dr. Gold
44784
ab € 9,50*
Zubehör
Regur
ALU11/10
ab € 19,12*
Zubehör
Regur
ALU11/8
ab € 17,70*
Zubehör
Regur
4001973015172
ab € 13,55*
Zubehör
Regur
4001973015561
ab € 10,50*
Zubehör
Regur
4001973015240
ab € 12,12*
Zubehör
Regur
4001973014359
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.