Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker REGUR® Twin-Fix™ MP-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     6922A-4503209
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     4001973018784
EAN/GTIN:
     4001973018784
Suchbegriffe:
Handtacker
handtacker
Verarbeitung PolyTacks- und Metall Heftklammern ohne Magazinwechsel, Vollvernickelt Unterladesystem Transportsicherung Blattfedermechanik PolyTacks Heftklammern Für alle Befestigungs- und Bespannungsarbeiten, wo ein sicherer Halt ohne die bekannten Nachteile von Metall erforderlich ist, z. B.: In Feuchträumen, Unterputz, am Bau, Boots- und Modellbau In der Nähe von empfindlichen Elektronik- und Bauteilen Zur Verhinderung von Lichtbogenbildung Bei Arbeiten, wo die Gefahr der Berührung von Elektroleitungen besteht PolyTacks Heftklammern sind: Rostfrei, UV-Beständig, Anti-Magnetisch, Witterungsbeständig, Keine Einfärbungen, Nicht leitend, Keine Funkengefahr, Ideal für Unterputz, Schleif -, Schneid –und Hobelwerkzeugschonend. , Für PolyTacks Heftklammern HP 07 mm + 10 mm und Flachdrahtklammern Typ 11 - in den Längen: 6, 8 + 10 mm PolyTacks Heftklammern sind: Rostfrei, UV-Beständig, Anti-Magnetisch, Witterungsbeständig, Keine Einfärbungen, Nicht leitend, Keine Funkengefahr, Ideal für Unterputz, Schleif -, Schneid –und Hobelwerkzeugschonend.
Weitere Informationen:
Maße (Länge x Breite x Höhe):
185 x 100 x 50 mm
Gewicht:
0,7 kg
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 32,03*
€ 44,62*
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 36,57*
€ 47,85*
1
€ 4,95*
ab € 37,70*
€ 49,22*
Lager 6922
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,53*
€ 50,18*
1
Frei Haus
ab € 43,08*
€ 55,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 150,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold GmbH & Co. KG
44845
ab € 9,89*
Zubehör
Dr. Gold GmbH & Co. KG
REGUR 11/6
ab € 9,18*
Zubehör
Dr. Gold GmbH & Co. KG
44784
ab € 9,50*
Zubehör
Regur
ALU11/10
ab € 19,02*
Zubehör
Regur
ALU11/8
ab € 17,64*
Zubehör
Regur
4001973015172
ab € 13,48*
Zubehör
Regur
4001973015561
ab € 10,48*
Zubehör
Regur
4001973015240
ab € 12,08*
Zubehör
Regur
4001973014359
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.