Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDGID Hand-Biegezange für 14 mm Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIDGID36952
Hersteller:
     RIDGID
Herst.-Nr.:
     36952
EAN/GTIN:
     0095691369529
Suchbegriffe:
Handbiegeapparat
Kupferrohrabbiegezange
Kupferrohrbiegezange
Rohrbiegezange
Biegezangen für Rohre von 10 - 18 mm Durchmesser Handbetätigt

Anwendung
Zum Biegen von Weichkupfer-und dünnwandigem Edelstahlrohr bis 180°

Ausführung
• Versetzte und gepolsterte Griffe reduzieren den Kraftaufwand
• Speziell konstruiertes Kunststoff-Gleitstück
• Ausgangswinkel 90°
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohraußendurchmesser min.:
14 mm
Biegeradius:
56 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser max.:
14 mm
Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.:
14-14 mm
Weitere Suchbegriffe: handbiegeapparat, Biegeapparat, Biegeapparate, Handbiegemaschinen, Rohrbiegegerät, Rohrbiegemaschine, Rohrbieger, Rohrbiegezange-Rohrbiegeapparate, RIDGID
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 129,75*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 104,64*
€ 130,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,14*
€ 160,56*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,41*
€ 143,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.