| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RIDGID38063 Herst.-Nr.: 38063 EAN/GTIN: 0095691380630 |
| |
|
| | |
| Edelstahlbiegezange Serie 600 handbetätigt
Anwendung Für Edelstahl- , Titan- und harte Stahlrohre
Ausführung • Zweistufige Konstruktion für das Biegen vor Ort von 90° bis 180°, ohne die Griff kreuzen zu müssen • Verriegeln/Entriegeln mit einer halben Drehung des Biegegriffs • Extralange ( 400 mm) Griffe steigern die Hebelwirkung und Gegenrollen im Bieger reduzieren den Kraftaufwand • Klemmbügel für zusätzliche Stabilität im Bieger integriert Weitere Informationen: | | Biegeradius: | 38 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser min.: | 12 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser max.: | 12 mm | Geeignet für Rohraußendurchmesser min./max.: | 12-12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrbiegezange ridgid, handbiegeapparat, Biegeapparat, Biegeapparate, Handbiegemaschinen, Rohrbiegegerät, Rohrbiegemaschine, Rohrbieger, Rohrbiegezange-Rohrbiegeapparate, RIDGID |
| | |
| |