Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAV BUX Permanent-Magnetklaue MK 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SAVBUXMK120
Hersteller:
     SAV
Herst.-Nr.:
     MK 120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtragklaue
Magnetklaue
Magnettransporter
magnetklaue
Hand-Magnetheber hohe und zeitlich unbegrenzte Magnetkraft

Anwendung
Zum sicheren Transport von Blechen und Stahlteilen per Hand.

Ausführung
Bez.-Nr. 010 für Feinbleche und kleine Zuschnitte.
Bez.-Nr. 020 besonders für Mittel- und Grobbleche, die Meistgekaufte.
Bez.-Nr. 030 für Grobbleche, stark verzunderte Bleche, schwere Werkstücke.

Ausführung
• vollkommen wartungsfrei
• hohe und zeitlich unbegrenzte Magnetkraft
• kein Magnetisieren der Werkstücke

Hinweis
Die volle Haftkraft wird nur auf Werkstücken mit glatter, planer und sauberer Oberfläche, bei gut magnetisierbaren Werkstoffen und ausreichender Dicke erreicht. Bei verzunderten Oberflächen wird nur etwa 1/3 der Haftkraft erzielt.
Weitere Informationen:
Geeignete Blechdicke min.:
1 mm
Geeignete Blechdicke max.:
2 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Grundflächenlänge:
140 mm
Grundflächenbreite:
84 mm
Geeignete Blechdicke min./max.:
1-2 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnetklauen, Hebetechnik, SAV BUX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,63*
€ 385,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,54*
€ 381,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,80*
€ 357,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,00*
€ 346,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,19*
€ 316,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.