Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 30mm 1/2 Zoll DIN3124 lang mit Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03020030
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03020030
EAN/GTIN:
     4018754005710
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz lange Ausführung, Doppelsechskant, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Anwendung
Steckschlüssel-Einsatz mit Doppelsechskant und 1/2"-Vierkant-Antrieb

Ausführung
• HPQ-Hochleistungsstahl
• lange Ausführung

Ausführung
• hohe Belastbarkeit durch zähharte HPQ-Stahllegierung
• cadmium-frei und deshalb auch geeignet für Arbeiten an titanlegierten Teilen und Titan-Verbindungselementen
• hohe Kraftübertragung auf die Flanken der Schrauben und Mutter für optimale Belastungsverteilung
• längere Lebzeiten für die Schrauben und Muttern
• Bez.-Nr. 208 - Mit Gummieinsatz zum Halten von Zündkerzen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
39.7 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Länge:
83 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
AS-drive-Profil
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, sechskant steckschlüsseleinsatz, knarrenkasten stahlwille, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Ein, Antriebswerkzeuge Einsteck und, STAHLWILLE
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,43*
€ 19,11*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,46*
€ 19,15*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,50*
€ 19,20*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,77*
€ 19,61*
Lager 245
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,84*
€ 19,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020022
ab € 12,99*
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,47*
Ähnlich
Stahlwille
03020032
ab € 16,53*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
03100027
ab € 7,83*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
03100040
ab € 8,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.