Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm 12kt.lang Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm 12kt.lang Stahlwille
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" 30mm 12kt.lang Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740451
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     51 30
EAN/GTIN:
     4018754005710
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" Nr. 51, lang

• Verchromt
• HPQ®-Hochleistungsstahl
• DIN 3124, ISO 2725-1
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174
• Kugelfangrille
• Griffige Rändelung

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
30 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
51 30
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 18,85*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,51*
€ 18,88*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 15,85*
€ 19,18*
1 Tag
8
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 19,20*
3 Tage
15
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,81*
€ 19,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,85*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.