Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit Außensechskant
>
Artikel
STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 12 mm 1/2 Zoll für Innensechskant-Schrauben
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Stahlwille
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-STAHLWILLE03050012
Hersteller:
Stahlwille
Herst.-Nr.:
03050012
EAN/GTIN:
4018754006298
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskant-Schrauben, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Anwendung
Schraubendreher-Einsatz für Innensechskantschrauben mit 1/2"-Vierkant-Antrieb
Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
23.7 mm
Abtriebart:
Sechskant
Länge:
60 mm
Ausführung:
Kurz
Antrieb:
1/2 Zoll
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
... >
Steckschlüssel 1/2 Zoll
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant
Weitere Suchbegriffe:
Inbus-Bit
,
Innensechskant-Bit
,
Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Schraubendrehereinsatz Innensechskant
,
Steckschlüsseleinsatz Innensechskant
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
,
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 12kant
,
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant
,
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
,
Steckschlüsseleinsatz 6kant
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
,
steckschlüsseleinsatz 6kant 1/2 zoll 60mm lang
,
6kant steckschlüssel
,
innen 6kant-steckschlüssel
,
Antriebswerkzeuge, Einsteck- und
,
Schraubendreher-Einsätze
,
Steckschlüssel-Sätze
,
Schraubwerkzeuge
,
Steckschlüssel
,
Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Sät
,
Schraubendreher Einsätze
,
STAHLWILLE
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
2 Tage
11
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,53*
€ 9,32*
Lager 4012
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,72*
€ 9,84*
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,75*
€ 9,90*
Lager 4757
3 Tage
20
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,92*
€ 10,13*
Lager 245
2 Tage
20
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 10,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 10mm L.60mm
Stahlwille
ab € 8,48*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 12mm L.60mm
Stahlwille
ab € 9,80*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 14mm L.60mm
Stahlwille
ab € 8,45*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 14mm L.60mm
Stahlwille
ab € 10,11*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 17mm L.60mm
Stahlwille
ab € 9,23*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 19mm L.60mm
Stahlwille
ab € 12,10*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 5mm L.60mm
Stahlwille
ab € 7,29*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 6mm L.60mm
Stahlwille
ab € 7,30*
Ähnlich
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/2 8mm L.60mm
Stahlwille
ab € 8,14*
Ähnlich
Steckschlüsseleinsatz 1/2 Zoll Innen-6-kant SW 12mm L.55mm PROMAT
PROMAT
4000821363
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen