Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz Innen-TX T 27 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03100027
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100027
EAN/GTIN:
     4018754006663
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TX-Schrauben, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• Kurze Ausführung
• gerändelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
22.7 mm
Abtriebart:
TX
Länge:
55 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
TX27
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Schraubendreher-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, TORX-Steckschlüsseleinsatz-Steckschlüssel Sätze, STAHLWILLE
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,84*
€ 9,96*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 8,00*
€ 10,54*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 8,08*
€ 10,59*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,05*
€ 10,59*
Lager 245
12
1
€ 7,90*
ab € 8,50*
€ 11,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
03020022
ab € 12,97*
Ähnlich
Stahlwille
03020024
ab € 13,00*
Ähnlich
Stahlwille
03020027
ab € 14,45*
Ähnlich
Stahlwille
03020030
ab € 15,06*
Ähnlich
Stahlwille
03020032
ab € 16,59*
Ähnlich
RS Pro
1923800
ab € 5,60*
Ähnlich
Stahlwille
03100020
ab € 8,25*
Ähnlich
Stahlwille
03100025
ab € 7,87*
Ähnlich
Stahlwille
03100030
ab € 7,06*
Ähnlich
Stahlwille
03100040
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.