Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27x 55mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27x 55mm Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T27x 55mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740492
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 TX T 27
EAN/GTIN:
     4018754006663
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 27
für Schraubengröße:
M4,5–M6
Gesamtlänge:
55 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 TX T 27
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,85*
€ 9,67*
5 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 7,99*
€ 10,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,03*
€ 10,45*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 8,23*
€ 10,68*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 8,27*
€ 10,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 96,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,84*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 7,12*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,26*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 13,21*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,82*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 15,40*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 16,93*
Ähnlich
RS Pro
1923800
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.