Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz Innen-TX T 60 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE03100060
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     03100060
EAN/GTIN:
     4018754006724
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz für Innen-TX-Schrauben, 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Chrome-Alloy-Steel
• Kurze Ausführung
• gerändelt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
23.7 mm
Abtriebart:
TX
Länge:
55 mm
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
TX60
Innenantrieb:
IS1/2 Zoll
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,65*
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 14,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 14,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,32*
€ 14,48*
Lager 245
1
1
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.