Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Einsatz 1/2"T60x 58mm Stahlwille


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T60x 58mm Stahlwille
Schraubendreher-Einsatz 1/2"T60x 58mm Stahlwille
Artikel-Nr.:
     4012-740498
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     54 TX T 60
EAN/GTIN:
     4018754006724
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Schraubendrehersatz
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Nr. 54 TX für Innen-TORX®-Schrauben

• Verchromt
• Chromlegierter Stahl
• Griffige Rändelung
• Innen-4-kant-Antrieb DIN 3120 – C 12,5, ISO 1174

Weitere Informationen:
Größe:
T 60
für Schraubengröße:
M14
Gesamtlänge:
58 mm
Markenname:
STAHLWILLE
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Herstellerartikelnummer:
54 TX T 60
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 13,65*
Lager 4012
5
1
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 14,29*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,05*
€ 14,32*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 11,32*
€ 14,48*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 11,31*
€ 14,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,41*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 8,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 10,98*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,89*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,35*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,34*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,24*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,36*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.