Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel 36x41 mm DIN 3110 MOTOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE40033641
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40033641
EAN/GTIN:
     4018754018123
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Doppel-Maulschlüssel DIN 3110, Maulstellung beiderseits 15°
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 x 41 mm
Werkstoff:
Stahl, spezialgehärtet
Oberfläche:
VCR
Länge:
375 mm
DIN:
3110
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: doppel-maulschlüssel stahlwille, doppelmaulschlüssel (funkenfrei), doppelmaulschlüssel verchromt, Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, Doppelmaulschlüssel-Gabelschlüssel, Doppel Maulschlüssel, Maulschlüssel, Gabelschlüsse, STAHLWILLE
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 29,21*
€ 35,14*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,40*
€ 35,15*
1 Tag
11
1
€ 5,45*
ab € 29,45*
€ 35,37*
Lager 245
20
1
€ 7,90*
ab € 30,06*
€ 36,02*
1
€ 4,00*
ab € 30,53*
€ 36,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823140
ab € 4,47*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,90*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 12,17*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 14,32*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 24,68*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 38,61*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 52,11*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 68,65*
Ähnlich
Stahlwille
ab € 30,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.