Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE Drehmomentschlüssel MANOSKOP 730 Fix 20-100 Nm 9 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STAHLWILLE96503010
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96503010
EAN/GTIN:
     4018754269440
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
stahlwille drehmomentschlüssel 20-1...
Drehmoment-Schlüssel MANOSKOP® 730 Fix, mit Kalibrierschein

Anwendung
Mehr Sicherheit im Serieneinsatz durch Fixierung des Anzugdrehmoments

Ausführung
• mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
• Doppel-Stopp-Signal
• Doppelskale mit Nm und ft-lb
• Der Einstellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden
• Zweikomponenten-Griff aus aüßerst widerstandsfähigem Kunststoff
• Ergonomisch geformtes, abrutschsicheres Verstellelement
• QuickRelease Sicherheitsverriegelung am Einsteckkopf
• Verschleißarmes Auslösesystem mit Biegestab.

Hinweis
Lieferung mit Kalibrierschein.
Weitere Informationen:
Drehmoment min.:
20 Nm
Fehlergrenze (%):
3 %
Skalenteilungswert Drehmoment:
2 Nm
Länge:
370 mm
Drehmoment max.:
100 Nm
Kalibrierschein:
Ja
Einsteckschaft-Vierkant:
9 x 12 mm
Mit Skala:
Ja
Drehmoment min./max.:
20-100 Nm
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel 9 x 12 mm, Schraubwerkzeuge, Umschaltknarre, Umschaltknarren, Umschaltratsche-Drehmoment Schlüssel, STAHLWILLE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 233,28*
€ 272,34*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 229,31*
€ 276,19*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 239,21*
€ 278,97*
Lager 245
2
Frei Haus
ab € 242,01*
€ 282,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,02*
€ 284,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,45*
€ 311,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,34*
€ 302,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.