| |
|
| Artikel-Nr.: 245-STAHLWILLE96521209 Herst.-Nr.: 96521209 EAN/GTIN: 4018754324873 |
| |
|
| | |
| SmartCheck USB Prüfgeräte für Drehmomentschlüssel mit Kalibrierschein
Ausführung • Leicht verständliche Bedienung und Nutzerführung sorgt für schnelles Arbeiten, verlässliche Ergebnisse und hohe Sicherheit. • Display und Folientastatur spritzwassergeschützt. • Inklusive Software SmartCheck USB zur Übertragung von Werten und Prüfbescheinigungserstellung • Nahezu überall platzierbar- horizontale oder vertikale Montage möglich. • Dreh - und schwenkbares Display für perfekte Ablesemöglichkeit in jeder Position • Anzeigeabweichung von maximal +/- 1% garantiert höchst verlässliche Messdaten • Drei Betriebsmodi (Track, First Peak, Peak Hold) und drei Maßeinheiten ( N-m, ft-lb, in-ft) stehen zur Verfügung. • Betrieb wahlweise über Netzteil oder Batterie • Bez.Nr. 002 Speziell für die Kalibrierung von Drehmoment-Schraubendrehern
Hinweis Lieferung mit Kalibrierschein.
Lieferung in robuster Transport-Box Weitere Informationen: | | Drehmoment min.: | 40 Nm | Fehlergrenze (%): | 1 % | Antrieb: | 3/4 Zoll | Drehmoment max.: | 400 Nm | Kalibrierschein: | Ja | Produktkategorie: | B2C-Produkt | Drehmoment min./max.: | 40-400 Nm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,73* | € 1.126,80* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.021,41* | € 1.126,81* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.108,21* | € 1.199,92* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.322,14* | € 1.397,46* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.845,84* | € 2.025,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|