Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR STURTEVANT RICHMONT Ringschlüssel 13 mm BH-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STURTEVANTR809232
Hersteller:
     Sturtevant Richmont
Herst.-Nr.:
     R809232
EAN/GTIN:
     4260667410468
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 13mm
STURTEVANT RICHMONT Einsteckwerkzeug Ringschlüssel

Anwendung
Für Signal-Drehmoment-Schlüssel Nr. 52249 090-250
Weitere Informationen:
Belastung Kraft max.:
80 N
Kopfbreite:
21.4 mm
Schlüsselweite:
13 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Kopfhöhe:
9.5 mm
Oberfläche:
BRU
Schwalbenschwanztiefe:
20.6 mm
Einsteckbreite:
19.1 mm
Länge (Mittelstück):
46.8 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge für Drehmoment-Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge für Drehmoment Schlüssel, Schlüssel Drehmoment, SR STURTEVANT RICHMONT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,20*
€ 182,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.