Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR STURTEVANT RICHMONT Ringschlüssel 19 mm BH-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STURTEVANTR809236
Hersteller:
     Sturtevant Richmont
Herst.-Nr.:
     R809236
EAN/GTIN:
     4260667410529
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 19mm
STURTEVANT RICHMONT Einsteckwerkzeug Ringschlüssel

Anwendung
Für Signal-Drehmoment-Schlüssel Nr. 52249 090-250
Weitere Informationen:
Belastung Kraft max.:
180 N
Kopfbreite:
31.8 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Kopfhöhe:
14.3 mm
Oberfläche:
BRU
Schwalbenschwanztiefe:
23.8 mm
Einsteckbreite:
25.4 mm
Länge (Mittelstück):
52.4 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge für Drehmoment-Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge für Drehmoment Schlüssel, Schlüssel Drehmoment, SR STURTEVANT RICHMONT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,73*
€ 218,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,07*
€ 211,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,50*
€ 204,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,09*
€ 178,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.