Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SR STURTEVANT RICHMONT Ringschlüssel 21 mm BH-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-STURTEVANTR809307
Hersteller:
     Sturtevant Richmont
Herst.-Nr.:
     R809307
EAN/GTIN:
     4260667410543
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
einsteckringschlüssel 21mm
STURTEVANT RICHMONT Einsteckwerkzeug Ringschlüssel

Anwendung
Für Signal-Drehmoment-Schlüssel Nr. 52249 090-250
Weitere Informationen:
Belastung Kraft max.:
210 N
Kopfbreite:
33.3 mm
Schlüsselweite:
21 mm
Werkstoff:
Werkzeugstahl
Kopfhöhe:
14.3 mm
Oberfläche:
BRU
Schwalbenschwanztiefe:
23.8 mm
Einsteckbreite:
25.4 mm
Länge (Mittelstück):
53.2 mm
Abtriebart:
Außendoppelsechskant
Weitere Suchbegriffe: Einsteckwerkzeuge für Drehmoment-Schlüssel, Schlüssel, Drehmoment-, Schraubwerkzeuge, Drehmomentschlüssel, Einsteckwerkzeuge für Drehmoment Schlüssel, Schlüssel Drehmoment, SR STURTEVANT RICHMONT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,61*
€ 325,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,56*
€ 311,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,93*
€ 298,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.