| |
|
| Artikel-Nr.: 245-TESA04432-00149-00 Herst.-Nr.: 04432-00149-00 EAN/GTIN: 4042448106582 |
| |
|
| | |
| TESA Klebeband • tesakrepp 4432, 50 m x 30 mm, beige, Spezialabdeckband mit einem zähen, widerstandsfähigen und stabilisierten Papierträger und stark klebender Masse. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, nopi kreppband beige 30,0 mm x 50,0 m, abdeckband tesa, abdeckband, Klebeband, Klebebänder, Klebebaender, TESA |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 19,26* | € 24,32* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 19,12* | € 28,08* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,71* | € 28,86* | | | | Lager 245 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 23,22* | € 29,42* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 19,09* | € 30,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 147,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|