| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-04432-00149-00 Herst.-Nr.: 04432-00149-00 EAN/GTIN: 4042448106582 |
| |
|
| | |
| tesakrepp 4432, 50m x 30mm, chamois Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Menge pro VE: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 30 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 19,33* | € 24,33* | | | | Lager 7223 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 19,09* | € 28,12* | | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 22,48* | € 28,28* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 23,39* | € 29,37* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 19,07* | € 30,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen | Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 140,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|