Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Steckschlüssel-Satz Zyklop Speed 1/2 Zoll 37-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WERA05003645001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003645001
EAN/GTIN:
     4013288121189
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Steckschlüssel-Satz Zyklop Speed 37-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120

Ausführung
• Zyklop-Speed-Knarre mit 1/2"-Vierkant-Antrieb und frei schwenkbarem Kopf mit 5 definierten Stellungen
• Druckknopfauslösung
• Links-/Rechtsumschaltung
• Mehrkomponentengriff
• Verlängerungen mit Schnelldrehhülsen und Flexible-Lock-System

Ausführung
• stabiler Metallkoffer mit Weichschaumeinlage und rutschfesten Gummistoppern am Boden für eine sichere Aufbewahrung
• Wobble-Verlängerung lässt eine Schwenkung von bis 15° zu
• schnelle Bitwechsel durch Schnellwechselfutter
Weitere Informationen:
Enthaltene Einsätze mit Außen-Sechskant-Abtrieb:
10 mm | 11 mm | 12 mm | 13 mm | 14 mm | 15 mm | 16 mm | 17 mm | 19 mm | 22 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 32 mm
Enthaltene Verlängerungen:
52 mm | 69 mm | 125 mm | 250 mm
Enthaltene Kardangelenke:
50 mm
Enthaltene Bithalter:
5/16 Zoll
Enthaltene Knarren:
1/2 Zoll vierkant
Enthaltene Einsätze mit Kreuzschlitz-Abtrieb:
PH3 | PZ3
Enthaltene Einsätze mit Innen-Sechskant-Abtrieb:
5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm
Abtriebart:
PH | PZ | Sechskant | Außensechskant | TX
Antrieb:
1/2 Zoll
Abtrieb:
1/2 Zoll
Enthaltene Quergriffe:
300 mm
Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb:
TX20 | TX25 | TX30 | TX40 | TX45 | TX50 | TX55
Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Spanner-Bit-Satz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, umschaltknarre 1/2, stecknuss innen-torx, vierkant-bits wera, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Steckschlüssel-Sätze, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, WERA
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
138
Frei Haus
ab € 205,96*
€ 235,96*
2 Tage
138
Frei Haus
ab € 211,54*
€ 235,96*
3 Tage
112
Frei Haus
ab € 222,96*
€ 246,88*
€ 4,90*
ab € 222,89*
€ 247,94*
Lager 245
16
Frei Haus
ab € 246,51*
€ 277,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,83*
€ 330,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,49*
€ 314,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,12*
€ 304,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,51*
€ 293,35
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 246,51* pro Satz)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057520001
ab € 1,89*
Zubehör
Wera
05003600001
ab € 41,52*
Zubehör
Wera
05057715001
ab € 1,56*
Zubehör
Wera
05058015001
ab € 1,23*
Zubehör
Wera
05066901001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera
05066900001
ab € 2,54*
Zubehör
Wera
05066905001
ab € 2,55*
Zubehör
Wera
05066910001
ab € 2,77*
Zubehör
Wera
05066915001
ab € 2,78*
Zubehör
Wera
05066920001
ab € 2,98*
Zubehör
Wera
05066925001
ab € 3,20*
Zubehör
Wera
05003643001
ab € 11,84*
Zubehör
Wera
05003642001
ab € 9,78*
Zubehör
Wera
05057525001
ab € 2,32*
Zubehör
Wera
05057515001
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.