Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WERA05004202001 Herst.-Nr.: 05004202001 EAN/GTIN: 4013288184276 |
| |
|
| | |
| Zyklop Steckschlüsselsätze mit Haltefunktion, 9 oder 10-teilig 1/2"-Vierkant-Antrieb 12,5 DIN 3120
Ausführung • Take it easy Werkzeugfinder. Mit Farbkennzeichnung • Schrauben werden sicher auf dem Werkzeug gehalten • Rändelung am hinteren Ende. • Chrom-Vanadium Stahl, Oberfläche mattverchromt.
Lieferung In Textiltasche mit Nussverriegelung und Klettverschluss Weitere Informationen: | | Abtriebart: | TX | Antrieb: | 1/2 Zoll | Enthaltene Einsätze mit Innen- oder Außen-TX Abtrieb: | TX20 | TX25 | TX27 | TX30 | TX40 | TX45 | TX50 | TX55 | TX60 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, wera bit-sortiment 9-teilig, bit-satz wera, bit satz, Schraubwerkzeuge, Steckschlüssel, Knarren, Einsteckwerkzeuge, Antriebswerkzeuge, WERA |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 51,19* | € 59,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,22* | € 63,15* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,21* | € 66,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 55,23* | € 68,36* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 59,24* | € 68,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|