Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera
Schraubendrehereinsatz- Satz mit Haltefunktion 1/2" T20-60 9-teilig Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288184276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     30612B0900
EAN/GTIN:
     4013288184276
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2" Zyklop für Innen-TORX®-Schrauben, 9-teilig Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Festhaltefunktion, für Situationen in denen magnetisches Festhalten nicht möglich oder gewünscht ist. Lieferung in Textilmappe.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9630629
Ausführung:
9-teilig
EDE_Wx:
30612B0900
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30612B0900
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, wera bit-sortiment 9-teilig, bit-satz wera, bit satz, Nuss-Garnitur, Wera, Schraubendreher-Einsatz, Schraubendeher-Einsatz-Garnitur, Betätigungswerkzeug, Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Schraubendeher-Steckschlüssel-Einsatz-Garnitur, Schraubendeher-Nuss-Garnitur, 1/2"-Betätigungswerkzeug, 1/2"-Schraubendreher-Einsatz-Garnitur, Betätigungswerkzeug 1/2", Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", 30612B0900, 612B0900
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 6,90*
ab € 51,19*
€ 59,47*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 54,22*
€ 63,15*
€ 4,90*
ab € 56,21*
€ 66,90*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 68,36*
1 Tag
3
€ 7,90*
ab € 59,24*
€ 68,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05004201001
ab € 55,15*
Ähnlich
Wera
05004203001
ab € 38,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.