Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-167950 Herst.-Nr.: 5004202001 EAN/GTIN: 4013288184276 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2", Zyklop, für Innen-TORX®-Schrauben, Nr. 8767 C TORX® HF 1 • Matt verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl • Griffig gerändelt • Mit mechanischer Haltefunktion, hält Muttern und Schrauben unabhängig von Material und Einsatzort. Lieferung: In Textilbox. Box mit Klettzone und Gegenklettstreifen zur Befestigung an Wänden, Regalen, Werkstattwägen, etc. Inhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 20; T 25; T 27; T 30; T 40; T 45; T 50; T 55; T 60. Weitere Informationen: | | Anzahl: | 9-teilig | Markenname: | Wera | Herstellername: | Wera Werkzeuge GmbH | Herstellerartikelnummer: | 5004202001 | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TriWing-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, bit-satz wera, bit-satz, 1/2 zoll knarrenkasten, Nuss-Garnitur |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 51,00* | € 59,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,86* | € 65,34* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,43* | € 65,37* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 55,28* | € 68,88* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 59,25* | € 68,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|