Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WERA05053455001 Herst.-Nr.: 05053455001 EAN/GTIN: 4013288017666 |
| |
|
| | |
| Bit-Universalhalter mit Edelstahlhülse und Magnet für 1/4" , in Länge 50, 75 oder 100 mm
Ausführung • Universalhalter • Edelstahl-Hülse • Sprengring • starker Dauermagnet Weitere Informationen: | | Länge: | 75 mm | Bit Aufnahme: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftwerkzeuge für Elektro- und Druckluftschraub, Schraubwerkzeuge, Bit, Halter, Umsteckklingensystem, Bithalter-Bithalter, Kraftwerkzeuge für Elektro Druckluftschrauber, WERA |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,96* | € 6,42* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,46* | € 6,61* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,23* | € 6,71* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,64* | € 7,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,66* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|