Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 75mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 75mm Wera
Magnet-Bithalter 1/4"-1/4" 6kt. 75mm Wera
Artikel-Nr.:
     4012-718161
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5053455001
EAN/GTIN:
     4013288017666
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Universal-Bithalter 1/4" mit starkem Dauermagnet und Sprengring

Ausführung: DIN 3126 E 6,3.

Anwendung: Zum Verbinden von Bits mit den jeweiligen Betätigungswerkzeugen.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
44652 Zoll
Antrieb:
44652 Zoll
Gesamtlänge:
75 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5053455001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: 641A0010, Magnet-Bithalter 1/4-1/4 6kt. 75mm Wera
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
371
20
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 6,56*
Lager 4012
371
1
€ 6,90*
ab € 4,99*
€ 6,57*
7 Tage
377
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 6,68*
1 Tag
193
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,72*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,61*
€ 7,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053459001
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.