Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WERA05053457001 Herst.-Nr.: 05053457001 EAN/GTIN: 4013288017673 |
| |
|
| | |
| Bit-Universalhalter mit Edelstahlhülse und Magnet für 1/4" , in Länge 50, 75 oder 100 mm
Ausführung • Universalhalter • Edelstahl-Hülse • Sprengring • starker Dauermagnet Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Bit Aufnahme: | 1/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, Kraftwerkzeuge für Elektro- und Druckluftschraub, Schraubwerkzeuge, Bit, Halter, Umsteckklingensystem, Bithalter-Bithalter, Kraftwerkzeuge für Elektro Druckluftschrauber, WERA |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,33* | € 4,45* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,72* | € 4,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,38* | € 4,53* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,44* | € 4,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,44* | € 4,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|